| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0773474 Herst.-Nr.: 3070688 EAN/GTIN: 662488706883 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfanger), Miniatursensor, max. Reichweite 2000 mm, Leitungslange 0.15 m, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, M12 x 1, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -20?+55 ?C, Ideal bei begrenzten Platzverhaltnissen, Betriebsspannung: 10?30 VDC, NPN-Schaltausgang, hellschaltend |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 85 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 149,63* | € 185,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,98* | € 188,51* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 155,94* | € 191,25* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,94* | € 196,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 304,06* | € 340,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|