| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0768098 Herst.-Nr.: 249787 EAN/GTIN: 4050143040636 |
| |
|
| | |
| Tastweite: auf schwarz (6 %): bis 55 mm auf Kodak weiss, Reflexionsgrad 90 %: bis 160 mm mit Lichtleiter LLR 04-1,6-0,5-WC3, Lichtsender: IRED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht , 880 nm, Signalausgang: 2 Gegentaktausgange, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschutzt, Schnittstellentyp: IO-Link, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend , Anschluss: 2 m Festkabel , 5-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 ?C (-4 ... 140 ?F) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 235,42* | € 283,95* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,27* | € 286,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 243,20* | € 290,08* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 244,92* | € 292,91* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 282,25* | € 328,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|