Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF SU19/110/115/123 Lichtleitergerat 805076


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0768087
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     805076
EAN/GTIN:
     4050143056002
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Tastweite: bis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146), Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurzschlussfest, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend programmierbar, Anschluss: 2 m Kabel, 4 x 0,14 mm2, PVC, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -10 ... 55 ?C (14 ... 131 ?F)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,82*
€ 165,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,38*
€ 178,77*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,96*
€ 181,76*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,21*
€ 182,92*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,83*
€ 186,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
KLE-C01-2,2-2,0-K102
ab € 65,43*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.