Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-R05-240.R/PN-M12 Licht- vorhang Empf. 0,1-3,5m DC 50131879


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0766438
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausfuhrung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m, Messfeldlange: 240 mm, Strahlabstand: 5 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 1,84 ms, Ansprechzeit pro Strahl: 30 ?s, Schnittstelle: PROFINET, Anschluss: Rundstecker, M12, ruckseitig, 8 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 263 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.133,88*
€ 1.205,20*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.136,44*
€ 1.210,27*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.374,77*
€ 1.443,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.488,89*
€ 1.569,18*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,27*
€ 1.440,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,31*
€ 1.423,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,34*
€ 1.392,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,68*
€ 1.371,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,44*
€ 1.352,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,19*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,01*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,48*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,97*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,15*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,11*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,72*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,07*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,61*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 139,46*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 103,65*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 112,10*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 476,88*
Zubehör
Leuze electronic
50122336
ab € 136,78*
Zubehör
Leuze electronic
50122337
ab € 238,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.