Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-R05-1040.R/PN-M12 Licht- vorhang Empf. 0,1-3,5m DC 50131843


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0766370
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausfuhrung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m, Messfeldlange: 1.040 mm, Strahlabstand: 5 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 6,64 ms, Ansprechzeit pro Strahl: 30 ?s, Schnittstelle: PROFINET, Anschluss: Rundstecker, M12, ruckseitig, 8 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.063 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.252,23*
€ 2.335,78*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.264,56*
€ 2.340,91*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.721,83*
€ 2.809,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.962,06*
€ 3.053,01*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.022,21*
€ 3.114,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.340,91*
€ 2.785,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.331,62*
€ 2.774,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.288,29*
€ 2.723,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,56*
€ 2.694,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,01*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,07*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,31*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,12*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,19*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,74*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,13*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,42*
Zubehör
Leuze electronic
50109834
ab € 139,78*
Zubehör
Leuze electronic
50118182
ab € 102,93*
Zubehör
Leuze electronic
50118183
ab € 112,15*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 473,90*
Zubehör
Leuze electronic
50122336
ab € 136,99*
Zubehör
Leuze electronic
50122337
ab € 237,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.