Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze LSS 25B.X-S8 Einweg Lichtschranke Sender 10-30VDC 50140109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0766132
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50140109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke
Applikation: Erkennung von Produkten in Beutelverpackungen, extrem starker Sender zum Durchstrahlen von Materialien, Lichtquelle: LED, infrarot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Schaltfrequenz: 100 Hz, Anschluss: Rundstecker, M8, Kunststoff, 4 -polig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 50 °C, Schutzart: IP 67, IP 66
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 185,09*
€ 220,01*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 188,49*
€ 222,82*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,96*
€ 225,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,72*
€ 288,52*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,79*
€ 268,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,51*
€ 264,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,96*
€ 246,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.