Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze LS5/XX-M8 Einweg Lichtschranke Sender 0-15m Kst 4p 50134585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0766060
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke
Grenzreichweite: 0 ... 15 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Anschluss: Rundstecker, M8, Kunststoff, 4 -polig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C, Schutzart: IP 67
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,03*
€ 56,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,31*
€ 56,74*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,66*
€ 59,84*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,17*
€ 60,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,37*
€ 77,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.