Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze LSER 55/66,200-S12 Einweg Licht- schranke Empf. 0-10m Trans. 50108723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765979
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50108723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Absperrschranke
Sonderausfuhrung: Volledelstahl-Gehause, Grenzreichweite: 0 ... 10 m, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN), Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN), Schaltfrequenz: 1.000 Hz, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Edelstahl, 4 -polig, Bauform Gehause: kubisch, Abmessungen: 14 mm x 35,5 mm x 25 mm, Werkstoff Gehause: Edelstahl, Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 55 ?C, Schutzart: IP 67, IP 69K
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,53*
€ 188,62*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,09*
€ 194,09*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,81*
€ 197,87*
Frei Haus
ab € 185,91*
€ 215,02*
Frei Haus
ab € 191,24*
€ 221,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,00*
€ 210,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104570
ab € 20,05*
Zubehör
Leuze electronic
50104571
ab € 15,99*
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,90*
Zubehör
Leuze electronic
50104573
ab € 17,12*
Zubehör
Leuze electronic
50112960
ab € 28,62*
Zubehör
Leuze electronic
50112961
ab € 27,38*
Zubehör
Leuze electronic
50040269
ab € 5,82*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.