Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze LE46C/PX-200-M12 Einweg Licht- schranke Empf. 0-150m NPN 50127039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765929
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Absperrschranke
Sonderausfuhrung: AS-Interface, Anschluss uber Koppelmodul, Grenzreichweite: 0 ... 150 m, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend, Schaltfrequenz: 500 Hz, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig, Bauform Gehause: kubisch, Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm, Werkstoff Gehause: Kunststoff, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 ?C, Schutzart: IP 67, IP 69K
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,15*
€ 119,77*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,98*
€ 123,40*
2 Tage
8
€ 15,90*
ab € 119,56*
€ 148,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,25*
€ 161,41*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,29*
€ 164,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,77*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,81*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,54*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,53*
Zubehör
Leuze electronic
50129659
ab € 574,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,38*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,06*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,45*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.