Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520R90-1200H Si-Lichtvorhang Empf. Host 5ms Metall 8p 68012912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765573
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68012912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Kaskadierung: Host, Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflösung: 90 mm, Schutzfeldhöhe: 1.200 mm, Ansprechzeit: 5 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig, Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 53 mm, Funktionspaket: Standard
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.252,78*
€ 1.343,26*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.234,00*
€ 1.351,67*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.278,57*
€ 1.369,81*
Frei Haus
ab € 1.423,30*
€ 1.524,34*
Frei Haus
ab € 1.445,65*
€ 1.539,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,81*
€ 1.630,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.360,13*
€ 1.618,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,18*
€ 1.574,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,13*
€ 1.545,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,57*
€ 1.521,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347078
ab € 35,52*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,02*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,00*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,35*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,30*
Zubehör
Leuze electronic
426127
ab € 101,38*
Zubehör
Leuze electronic
426128
ab € 220,50*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 186,60*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 29,03*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 50,48*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 88,33*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,84*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,86*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 49,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.