Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520R30-1800MG Si-Lichtvorhang Empf. Middle Guest 15ms Kst 8p 68023318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765451
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68023318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Kaskadierung: Middle Guest, Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflosung: 30 mm, Schutzfeldhohe: 1.800 mm, Ansprechzeit: 15 ms, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 8 -polig, 330 mm, PUR, Abmessung: 29 mm x 1.814 mm x 53 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.261,15*
€ 2.334,27*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.264,72*
€ 2.339,40*
Frei Haus
ab € 2.525,81*
€ 2.604,65*
Frei Haus
ab € 2.551,04*
€ 2.630,41*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.725,12*
€ 2.807,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.339,40*
€ 2.783,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.330,48*
€ 2.773,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.288,92*
€ 2.723,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.266,17*
€ 2.696,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.264,72*
€ 2.695,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347082
ab € 51,19*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,11*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,49*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,96*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,34*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,29*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,08*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,66*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,15*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,71*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,79*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,03*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,39*
Zubehör
Leuze electronic
429395
ab € 16,71*
Zubehör
Leuze electronic
429396
ab € 42,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.