Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520R30-600MG Si-Lichtvorhang Empf. Middle Guest 5ms Kst 8p 68023306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765418
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68023306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Kaskadierung: Middle Guest, Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflosung: 30 mm, Schutzfeldhohe: 600 mm, Ansprechzeit: 5 ms, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 8 -polig, 330 mm, PUR, Abmessung: 29 mm x 614 mm x 53 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.111,55*
€ 1.170,97*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.117,66*
€ 1.176,03*
Frei Haus
ab € 1.236,97*
€ 1.303,75*
Frei Haus
ab € 1.251,28*
€ 1.316,07*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.343,54*
€ 1.402,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,03*
€ 1.399,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,22*
€ 1.385,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,61*
€ 1.358,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,63*
€ 1.339,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.117,66*
€ 1.330,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347074
ab € 26,30*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,27*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,33*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,11*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,33*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,34*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,60*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,30*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,74*
Zubehör
Leuze electronic
429038
ab € 61,29*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,02*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,52*
Zubehör
Leuze electronic
429395
ab € 16,69*
Zubehör
Leuze electronic
429396
ab € 42,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.