Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520R30-1350G Si-Lichtvorhang Empf. Guest 12ms Kst 8p 68021313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765215
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68021313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Kaskadierung: Guest, Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflosung: 30 mm, Schutzfeldhohe: 1.350 mm, Ansprechzeit: 12 ms, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M12, Kunststoff, 8 -polig, 330 mm, PUR, Abmessung: 29 mm x 1.364 mm x 53 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.708,92*
€ 1.785,25*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.718,25*
€ 1.790,42*
Frei Haus
ab € 1.920,56*
€ 1.993,38*
Frei Haus
ab € 1.937,09*
€ 2.013,08*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.074,42*
€ 2.148,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.790,42*
€ 2.130,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.780,37*
€ 2.118,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,91*
€ 2.077,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.725,75*
€ 2.053,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.718,25*
€ 2.044,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347079
ab € 38,52*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,96*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,17*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,91*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,11*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,25*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 221,06*
Zubehör
Leuze electronic
429005
ab € 33,31*
Zubehör
Leuze electronic
429006
ab € 58,15*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,73*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,73*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,05*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,58*
Zubehör
Leuze electronic
429395
ab € 16,81*
Zubehör
Leuze electronic
429396
ab € 42,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.