Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520R90-1350 Si-Lichtvorhang Empfanger 5ms Metall 8p 68002913


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764854
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68002913
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflosung: 90 mm, Schutzfeldhohe: 1.350 mm, Ansprechzeit: 5 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig, Abmessung: 29 mm x 1.416 mm x 35,4 mm, Funktionspaket: Standard
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.364,28*
€ 1.433,46*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.378,51*
€ 1.438,67*
Frei Haus
ab € 1.537,98*
€ 1.601,74*
Frei Haus
ab € 1.539,39*
€ 1.617,57*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.656,95*
€ 1.726,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,67*
€ 1.712,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,06*
€ 1.705,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.403,22*
€ 1.669,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,72*
€ 1.646,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,51*
€ 1.640,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347079
ab € 38,47*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,01*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,07*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,31*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,12*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,19*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 123,06*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,09*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,70*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,13*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,42*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 51,03*
Zubehör
Leuze electronic
429289
ab € 163,42*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.