Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC520R40-2100 Si-Lichtvorhang Empfanger 19ms Metall 8p 68002421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764818
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68002421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849, Auflosung: 40 mm, Schutzfeldhohe: 2.100 mm, Ansprechzeit: 19 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig, Abmessung: 29 mm x 2.166 mm x 35,4 mm, Funktionspaket: Standard
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.337,06*
€ 2.422,64*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.338,75*
€ 2.427,77*
Frei Haus
ab € 2.609,42*
€ 2.702,63*
Frei Haus
ab € 2.640,34*
€ 2.729,31*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.816,19*
€ 2.913,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.427,77*
€ 2.889,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.413,59*
€ 2.872,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.368,99*
€ 2.819,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.345,46*
€ 2.791,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.338,75*
€ 2.783,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
349939
ab € 11,59*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,14*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,98*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,48*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,98*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,28*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 124,01*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 220,59*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,04*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,58*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 51,06*
Zubehör
Leuze electronic
429289
ab € 163,33*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,72*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 23,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.