Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MSI-DT30B-01 Sicherheits Schaltgerat 547935


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764459
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     547935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Applikation: Bewegliche trennende Schutzeinrichtungen, beruhrungslos wirkende Schutzeinrichtungen fur gesteuertes Stillsetzen (Stoppkategorie 0 und 1 nach IEC 60204), Funktionen: Querschlussuberwachung, Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), Ein- oder zweikanaliger Betrieb, Zeitverzogertes Abschalten (STOPP1), Wiederanlauf: automatisch, manuell, SIL: 3, IEC 61508, Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1, Kategorie: 4, EN ISO 13849-1, STOP Kategorie: 0, IEC/EN 60204-1, Kontakte (Schlie?er/Offner): 2 Schlie?er / -, Anschluss: Schraubklemme, Abmessung: 22,5 mm x 99 mm x 114,5 mm, Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 55 ?C, Zulassungen: c UL US, TUV Rheinland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,67*
€ 240,75*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,79*
€ 246,33*
Frei Haus
ab € 234,73*
€ 267,23*
Frei Haus
ab € 237,19*
€ 268,93*
2 Tage
70
€ 15,90*
ab € 253,34*
€ 285,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leuze electronic
50133020
ab € 178,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.