Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze PRK18B.TT3/LP-M12 Refl.Lichtschr. polaris. Tracking 0-3,6m 50121230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0764429
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50121230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben, Sonderausführung: Autokollimation, Tracking-Funktion, Grenzreichweite: 0 ... 3,6 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgänge: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN), Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend, Schaltfrequenz: 1.500 Hz, Schnittstelle: IO-Link, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig, Bauform Gehäuse: kubisch, Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm, Werkstoff Gehäuse: Metall, Bedienelemente: Teach-Knopf, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C, Schutzart: IP 67, IP 69K
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,84*
€ 287,22*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,31*
€ 288,94*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 260,80*
€ 292,77*
Frei Haus
ab € 290,06*
€ 325,23*
Frei Haus
ab € 293,45*
€ 328,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,77*
€ 348,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,96*
€ 334,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,79*
€ 330,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,35*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,63*
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,48*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 24,80*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 23,78*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 24,61*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 449,81*
Zubehör
Leuze electronic
50124510
ab € 37,75*
Zubehör
Leuze electronic
50125173
ab € 18,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 9,92*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,07*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.