Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze PRK8/66.41-S12 Reflex Licht- schranke polaris. 0-2,4m 50037134


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0763911
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50037134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben, Sonderausfuhrung: Autokollimation, Grenzreichweite: 0 ... 2,4 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN), Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN), Schaltfrequenz: 1.500 Hz, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, drehbar 90?, Bauform Gehause: kubisch, Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm, Werkstoff Gehause: Metall, Bedienelemente: Mehrgang-Potentiometer, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 ?C, Schutzart: IP 67, IP 69K
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,23*
€ 328,06*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,38*
€ 333,56*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,20*
€ 340,52*
Frei Haus
ab € 330,67*
€ 372,12*
Frei Haus
ab € 332,93*
€ 375,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,37*
€ 389,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,38*
€ 351,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003189
ab € 4,33*
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 7,59*
Zubehör
Leuze electronic
50035030
ab € 99,98*
Zubehör
Leuze electronic
50036195
ab € 8,81*
Zubehör
Leuze electronic
50036196
ab € 11,10*
Zubehör
Leuze electronic
50040279
ab € 35,52*
Zubehör
Leuze electronic
50040280
ab € 11,21*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 16,29*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 20,97*
Zubehör
Leuze electronic
50109257
ab € 7,62*
Zubehör
Leuze electronic
50117825
ab € 30,69*
Zubehör
Leuze electronic
50117826
ab € 30,67*
Zubehör
Leuze electronic
50117827
ab € 43,25*
Zubehör
Leuze electronic
50127177
ab € 12,38*
Zubehör
Leuze electronic
50130045
ab € 63,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.