Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-T05-2240.R-M12 Licht- vorhang Sender 0,1-3,5m DC 5p 50119476


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0763569
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausfuhrung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m, Messfeldlange: 2.240 mm, Strahlabstand: 5 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 13,84 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, ruckseitig, 5 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.263 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.662,25*
€ 2.753,94*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.661,19*
€ 2.759,06*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.207,99*
€ 3.310,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.490,68*
€ 3.597,42*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.759,06*
€ 3.283,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.742,60*
€ 3.263,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.692,61*
€ 3.204,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.667,26*
€ 3.174,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.661,19*
€ 3.166,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,14*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,98*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,48*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,98*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,28*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,61*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,04*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,58*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,29*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 50,06*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 83,03*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 473,84*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 161,67*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 281,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.