Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-T05-1920.R-M12 Licht- vorhang Sender 0,1-3,5m DC 5p 50119472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0763561
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausfuhrung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m, Messfeldlange: 1.920 mm, Strahlabstand: 5 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 11,92 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, ruckseitig, 5 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.347,92*
€ 2.434,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.344,22*
€ 2.439,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.401,90*
€ 2.489,46*
Frei Haus
ab € 2.622,43*
€ 2.715,16*
Frei Haus
ab € 2.648,62*
€ 2.741,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.439,29*
€ 2.902,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.424,40*
€ 2.885,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.377,60*
€ 2.829,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.352,94*
€ 2.800,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.344,22*
€ 2.789,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,24*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,10*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,15*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,86*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,12*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,20*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 20,80*
Zubehör
Leuze electronic
429046
ab € 13,94*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,04*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,45*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,21*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 50,17*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 82,90*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 476,55*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 161,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.