Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-T05-1360.A-M12 Licht- vorhang Sender 0,1-3,5m DC 5p 50119384


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0763545
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausfuhrung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m, Messfeldlange: 1.360 mm, Strahlabstand: 5 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 8,56 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.435 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.728,88*
€ 1.837,17*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.731,54*
€ 1.842,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.021,67*
€ 2.123,58*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.095,08*
€ 2.208,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.288,08*
€ 2.398,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.842,40*
€ 2.192,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.828,63*
€ 2.176,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.781,59*
€ 2.120,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.754,18*
€ 2.087,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.731,54*
€ 2.060,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,16*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,13*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,47*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,30*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,22*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,13*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,56*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,23*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,87*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 83,06*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 475,43*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 162,31*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 280,78*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 36,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.