Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-T40-2530.A-M12 Licht- vorhang Sender 0,3-6m DC 5p 50119448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0763342
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50119448
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausfuhrung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m, Messfeldlange: 2.530 mm, Strahlabstand: 40 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 2,32 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.635 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.016,29*
€ 1.085,87*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.024,00*
€ 1.090,97*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.237,21*
€ 1.298,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.348,86*
€ 1.407,65*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,97*
€ 1.298,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,80*
€ 1.271,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,99*
€ 1.245,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,65*
€ 1.228,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,00*
€ 1.218,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,13*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,18*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,36*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,89*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,17*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,21*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,02*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,39*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,49*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,99*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 82,80*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 474,47*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 161,48*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 280,77*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 36,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.