Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML720i-R05-1920.R/L-M12 Licht- vorhang Empf. 0,1-3,5m DC IO 50120062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0763336
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50120062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m, Messfeldlange: 1.920 mm, Strahlabstand: 5 mm, Zykluszeit: 11,92 ms, Ansprechzeit pro Strahl: 30 ?s, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Schnittstelle: IO-Link, Anschluss: Rundstecker, M12, ruckseitig, 8 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.943 mm, Sonderausfuhrung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.193,44*
€ 3.365,57*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.249,71*
€ 3.405,94*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.254,73*
€ 3.411,09*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 3.912,35*
€ 4.084,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.255,44*
€ 4.435,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.411,09*
€ 4.059,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.381,48*
€ 4.023,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.295,84*
€ 3.922,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.254,73*
€ 3.873,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,33*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,99*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 42,64*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,88*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,43*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,21*
Zubehör
Leuze electronic
429029
ab € 19,79*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,16*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,57*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 37,95*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 48,27*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 79,87*
Zubehör
Leuze electronic
50120999
ab € 42,50*
Zubehör
Leuze electronic
50121000
ab € 48,96*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 472,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.