Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML730i-T40-2850.A-M12 Licht- vorhang Sender 0,3-9,5m DC 5p 50118655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0762857
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausfuhrung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m, Messfeldlange: 2.850 mm, Strahlabstand: 40 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 1 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 2.955 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.658,95*
€ 1.726,36*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.657,70*
€ 1.731,55*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.990,34*
€ 2.077,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.175,07*
€ 2.257,68*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.731,55*
€ 2.060,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,22*
€ 2.048,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,43*
€ 2.005,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.664,21*
€ 1.980,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.657,70*
€ 1.972,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,15*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,03*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,32*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,96*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,16*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,12*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,15*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,47*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,44*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,78*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 83,12*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 474,28*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 162,29*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 280,73*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 36,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.