Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze CML730i-T40-1890.A-M12 Licht- vorhang Sender 0,3-9,5m DC 5p 50118652


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0762851
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50118652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Sonderausfuhrung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Betriebsreichweite: 0,3 ... 9,5 m, Messfeldlange: 1.890 mm, Strahlabstand: 40 mm, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Zykluszeit: 1 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 5 -polig, Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.995 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.178,65*
€ 1.242,19*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.176,64*
€ 1.247,18*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.416,09*
€ 1.489,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.541,36*
€ 1.618,42*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.247,18*
€ 1.484,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,85*
€ 1.468,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.207,97*
€ 1.437,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,60*
€ 1.416,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,64*
€ 1.400,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,10*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,11*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,33*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,93*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,20*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,14*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,12*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,53*
Zubehör
Leuze electronic
50114691
ab € 39,35*
Zubehör
Leuze electronic
50114694
ab € 49,85*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 82,87*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 476,05*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 161,75*
Zubehör
Leuze electronic
50122339
ab € 279,78*
Zubehör
Leuze electronic
50129779
ab € 36,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.