Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze HT15/4X-200-M12 Taster HGA 0,012-1m LED 50134349


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761529
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Grenzreichweite: 0,012 ... 1 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltfrequenz: 500 Hz, Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig, Bauform Gehause: kubisch, Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm, Werkstoff Gehause: Kunststoff, Bedienelemente: Mehrgang-Spindel, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 ?C, Schutzart: IP 67
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,21*
€ 103,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,64*
€ 107,51*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,24*
€ 111,38*
3 Tage
82
€ 15,90*
ab € 105,92*
€ 133,31*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,46*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,69*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,46*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,56*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,38*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,68*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 8,05*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.