Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze HT23/4X-M8 Taster Hintergrundausblendung 50138485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761420
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50138485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Grenzreichweite: 0,005 ... 0,4 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 1 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, Anschluss: Rundstecker, M8, Kunststoff, 4 -polig, Bauform Gehause: kubisch, Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm, Werkstoff Gehause: Kunststoff, Bedienelemente: Mehrgang-Spindel, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 ?C, Schutzart: IP 67
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,87*
€ 87,47*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,42*
€ 90,87*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 76,78*
€ 96,22*
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 87,30*
€ 107,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,30*
€ 116,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441053
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1441079
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1506891
ab € 8,63*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,82*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,58*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,55*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,66*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130873
ab € 9,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.