Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze HRTR 55/66-S-S8 Taster HGA Volled. 0,005-0,2m LED 50107493


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761387
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50107493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Sonderausfuhrung: kleiner Lichtfleck (S), Volledelstahl-Gehause, Grenzreichweite: 0,005 ... 0,2 m, Lichtquelle: LED, rot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN), Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN), Schaltfrequenz: 1.000 Hz, Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig, Bauform Gehause: kubisch, Abmessungen: 14 mm x 35,5 mm x 25 mm, Werkstoff Gehause: Edelstahl, Bedienelemente: Mehrgang-Spindel, Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 55 ?C, Schutzart: IP 67, IP 69K
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 224,90*
€ 264,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,81*
€ 268,02*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,99*
€ 271,28*
Frei Haus
ab € 262,44*
€ 297,63*
Frei Haus
ab € 263,69*
€ 300,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,28*
€ 322,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,52*
€ 310,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,47*
€ 298,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,00*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,95*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,09*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,81*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 29,62*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 26,81*
Zubehör
Leuze electronic
50040269
ab € 5,81*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.