Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze FT318BI.X3/2N-M12 Lichttaster energetisch 0,001-0,13m 50133944


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0761259
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50133944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Applikation: Erkennung von dunklen Objekten im Nahbereich, Sonderausfuhrung: V-Optik, Grenzreichweite, wei? 90%: 0,001 ... 0,13 m, Lichtquelle: LED, infrarot, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend, Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend, Schaltfrequenz: 500 Hz, Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig, Bauform Gehause: zylindrisch, Gewindegro?e: M18, Abmessungen: 18 mm x 46 mm, Werkstoff Gehause: Kunststoff, Bedienelemente: Teach-Knopf, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 ?C, Schutzart: IP 67
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,17*
€ 83,95*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,00*
€ 87,25*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 78,51*
€ 88,07*
3 Tage
6
€ 15,90*
ab € 83,08*
€ 104,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,07*
€ 112,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 40,25*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,29*
Zubehör
Leuze electronic
50117257
ab € 7,39*
Zubehör
Leuze electronic
50117258
ab € 12,66*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,80*
Zubehör
Leuze electronic
50121904
ab € 7,85*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,85*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,75*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.