Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BOS R01E-NS-KE20-00,2-S49 Lichtschranken BOS0228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0760041
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS0228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Mit ihrer hervorragenden Wiederholgenauigkeit sind unsere Einweglichtschranken ideal für Positionieraufgaben. Sie erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Dabei befinden sich Sender und Empfänger in separaten Gehäusen. Hohe Reichweiten stellen kein Problem für die Lichtschranken dar. Sie verfügen über eine große Funktionsreserve und sind sehr verschmutzungsresistent. Baureihe=R01E, Abmessung=20 x 32 x 9 mm, Schnittstelle=NPN Schließer (NO), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch=Einweglichtschranke, Lichtart=LED Rotlicht, Reichweite=0...2.2 m, Anschluss=Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR, Gehäusematerial=Edelstahl (1.4404), Aktive Fläche, Material=PA, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Zulassung/Konformität=EcolabcULusCEWEEE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,47*
€ 108,07*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,90*
€ 111,57*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.