Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BOS 18M-PA-IR21-S4 Optoelektronischer Sensor BOS01HR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0759926
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS01HR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Welche Applikation auch immer Sie umsetzen mochten, Balluff bietet Ihnen ein breites Spektrum an Reflexionslichtschranken. Diese ermoglichen Ihnen eine zuverlassige Objekterkennung unabhangig von seiner Oberflache, Farbe und seinem Material. Wenn Sie einen Polfilter verwenden, so ermoglichen Ihnen unsere Reflexionslichtschranken sogar die Detektion glanzender Objekte.Sender und Empfanger sind in einem Gehause untergebracht, sodass Sie diese Lichtschranke einfach montieren und durch gro?zugige Montagetoleranzen leicht ausrichten konnen.Die passende Lichtart wahlen Sie abhangig von Ihren Anforderungen. Je nach Typ arbeiten unsere Reflexionslichtschranken mit gut sichtbarem Rotlicht, unsichtbarem Infrarotlicht oder sehr prazisem, fur die Kleinteileerkennung optimal geeignetem Laserlicht. Baureihe = 18M, Abmessung = ? 18 x 75 mm, Schnittstelle = PNP Schlie?er (NO) PNP Offner (NC), Funktionsprinzip = Optoelektronischer Sensor, Funktionsprinzip optisch = Reflexionslichtschranke, Strahlcharakteristik = divergent, Lichtart = LED Infrarot, Lichtfleckgro?e = ? 300 mm bei 7 m, Reichweite = 0...7 m, Anschluss = Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Gehausematerial = Messing, vernickelt, Aktive Flache, Material = Glas, entspiegelt, Betriebsspannung Ub = 10...30 VDC, Zulassung/Konformitat = CE, UKCA, cULus, WEEE, Lieferumfang = Mutter M18x1 (2x), Betriebsanleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,38*
€ 118,15*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,24*
€ 122,03*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.