|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0756754 Herst.-Nr.: BIS00P4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Durch die große Variantenvielfalt der passiven Datenträger in Abmessung, Bauform, Speichergröße, Arbeitstemperatur, Werkstoff, Montage, Reichweite können Sie nahezu jede technische Aufgabe applikationsoptimiert umsetzen. BIS C ist als Standard zur Werkzeugidentifizierung etabliert. Produktgruppe=LF (70/455 kHz), Abmessung=Ø 22 x 56 mm, Nutzerdaten, lesen/schreiben=2047 Byte, Speichertyp=EEPROM, Antennenform=rund, Lagertemperatur=-25...95 °C, Umgebungstemperatur=-25...70 °C, Gehäusematerial=Stahl, Datenträger: PA 12-GF30, Hülse: POM, Zulassung/Konformität=CEcULusWEEE |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 176,93* | € 221,90* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 178,84* | € 224,27* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 183,33* | € 228,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|