Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 267040 LED-Langfeldleuchte 22 W 29 267040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750731
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     267040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
langfeldleuchte led 4000k
Langfeldleuchte mit LED | GRP | explosionsgeschutzt | Typ : 6402/4128-6100-152-1110-11 -8500 | Ersatz von Typ : 6402/2182-5500-250 | Leuchtenwanne : klar | Wannenmaterial : Polycarbonat | Gehausematerial : Polyesterharz | Ausfuhrung : Standardausfuhrung | Gehause Farbe : lichtgrau (RAL 7035) | Anzahl der Lampen : 1 | Lampenleistung : 22 W | Lichtverteilung : 120?x120? mit Streuscheibe | Leuchtenlichtstrom : 2.910 lm | Leuchteneffizienz : 132 lm/W | Leuchteneffizienz DC Betrieb : 50% DC | Lichtfarbe : 5000K - Neutralwei? | Farbtemperatur : 5.000 K | LED-Lebensdauer : L90B50 ? 100.000 h | Betriebsgerat-Lebensdauer : C10 ? 100.000 h, Ta ? 60 ?C | Abmessungen (L x B x H) : 700 x 184 x 125 mm | Bemessungsbetriebsspannung AC : 100,00 - 240,00 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 110,00 - 250,00 V | Einsatzbereich (Zonen) : 2 , 21, 22 | Gasexplosionsschutz : II 3 G Ex ec IIC T4 Gc | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb op is IIIC T100 ?C Db | Umgebungstemperatur min. : -40 ?C | Umgebungstemperatur max. : +55 ?C | Hinweis Durchverdrahtung : max. 3x16 A | Umgebungstemperatur max.2 : +60 ?C | Hinweis Durchverdrahtung 2 : max. 3x10 A | Schlagfestigkeit (IEC 62262) : IK10 | Diffusor : mit Diffusor | Durchverdrahtung : mit 5 Leitern 2,5 mm2 | Vorschaltgerat : VG Luxtronic 40W 300mA | Gewindeplatte : 2x Kunststoff | Bohrungen : 3 x M25 | beigelegt | Kabel- u. Leitungseinfuhrungen: 2 x M25 ? 7 ? 17 mm | Material Leitungseinfuhrung : Polyamid schwarz | Verschlussstopfen : 2 x M25 x 1,5 | Material Verschlussstopfen : Polyamid schwarz | Sprachen der Dokumentation : Deutsch | Englisch | Sprachen der Schilder : Deutsch | Englisch | Franzosisch | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6402C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,94*
€ 579,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,25*
€ 573,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,92*
€ 559,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,60*
€ 542,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,93*
€ 497,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.