Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 257190 Positionsschalter Stangenhe 257190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750446
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     257190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Positionsschalter | explosionsgeschutzt | Typ : 8074/2-1-DD-40 | B.spg AC (gleichem Potential) : 500 V | B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 125 V | Bemessungsbetriebsstrom : 4,4 A | Ausfuhrung : 2. Generation | Kontakte : 1 Offner + 1 Schlie?er | Schutzart (IP) : IP66 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex de IIC T6....T5 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T80 ?C ....T95 ?C Db | Kontaktmaterial : Silber-Nickel | Gehausematerial : korrosionsbest. Al., pulverb. | Anzahl der Offner : 1 | Anzahl der Schlie?er : 1 | Betatiger : Stangenhebel | Schaltfunktion : Schleichschaltglied | Maximale Schalthaufigkeit : 1800 Schaltspiele/h | Elektrische Lebensdauer : max. 10^6 Schaltspiele | Kabel- u. Leitungseinfuhrungen: 1 x M20 ? 4 ? 13 mm | Klemmbereich : 4 ... 13 mm | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8074D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,19*
€ 544,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,40*
€ 530,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,89*
€ 508,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,59*
€ 496,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,56*
€ 475,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.