Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 254901 Positionsschalter Federstab 254901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0750425
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     254901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Positionsschalter | explosionsgeschutzt | Typ : 8060/2-2-TK-60 | B.spg AC (gleichem Potential) : 500 V | B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 125 V | Bemessungsbetriebsstrom : 2 A | Ausfuhrung : 2. Generation | Kontakte : 1 Offner + 1 Schlie?er | Schutzart (IP) : IP66 | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T80 ?C Db | Kontaktmaterial : Silber-Nickel | Gehausematerial : Thermoplast GF, schlagfest | Anzahl der Offner : 1 | Anzahl der Schlie?er : 1 | Betatiger : Federstabkopf | Schaltfunktion : Sprungschaltglied | Maximale Schalthaufigkeit : 1800 Schaltspiele/h | Elektrische Lebensdauer : max. 10^6 Schaltspiele | Kabel- u. Leitungseinfuhrungen: 1 x M20 ? 7 ? 13 mm | Klemmbereich : 7 ... 13 mm | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8060B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,83*
€ 422,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,43*
€ 407,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,52*
€ 381,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,67*
€ 357,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.