Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 246289 CMP Kabelverschraubung 23,7 246289


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0749845
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     246289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
kabelverschraubung ip66
Kabelverschraubung | explosionsgeschutzt | Typ : CMP-32-E1FU-1 | Herstellerteilenummer : 32E1FU1RA533 | Gewindegro?e : NPT1 | Gewindelange : 25 mm | Werkstoff : Messing vernickelt | Ausfuhrung : 32 | Klemmbereich : 23,7 ... 33,9 mm | Schlusselweite : 46,00 | Armierungsart : alle Armierungen | ohne Bleimantel | Innerer Mantel : 17 ... 26,2 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 20 , 21 | Schutzart (IP) : IP66 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db IIC Gb | II 2 G Ex eb IIC Gb | Staubexplosionsschutz : II 1 D Ex ta IIIC Da | Umgebungstemperatur min. : -60 ?C | Umgebungstemperatur max. : +130 ?C | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode E1FUA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.