Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 285105 LED-Langfeldleuchte 22 W 32 285105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0748604
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     285105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
langfeldleuchte led 4000k
Langfeldleuchte mit LED | GRP | explosionsgeschutzt | Typ : 6002/4124-0100-152-1110-11 -850S | Ersatz von Typ : 6002/4128-0100-152-1110-11 | -850S | Leuchtenwanne : diffus | Wannenmaterial : Polycarbonat | Gehausematerial : Polyesterharz | Ausfuhrung : Standardausfuhrung | Gehause Farbe : lichtgrau (RAL 7035) | Anzahl der Lampen : 1 | Lampenleistung : 22 W | Lichtverteilung : 120?x120? | Leuchtenlichtstrom : 2.910 lm | Leuchteneffizienz : 132 lm/W | Leuchteneffizienz DC Betrieb : 50% DC | Lichtfarbe : 5000K - Neutralwei? | Farbtemperatur : 5.000 K | LED-Lebensdauer : L90B50 ? 100.000 h | Betriebsgerat-Lebensdauer : C10 ? 50.000 h, Ta ? 60 ?C | Abmessungen (L x B x H) : 700 x 184 x 125 mm | Bemessungsbetriebsspannung AC : 100,00 - 240,00 V | Bemessungsbetriebsspannung DC : 110,00 - 250,00 V | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex db eb ib mb op is IIC T4 Gb | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb op is IIIC T100 ?C Db | Umgebungstemperatur min. : -40 ?C | Umgebungstemperatur max. : +50 ?C | Hinweis Durchverdrahtung : max. 3x16 A | Umgebungstemperatur max.2 : +60 ?C | Hinweis Durchverdrahtung 2 : max. 3x10 A | Schlagfestigkeit (IEC 62262) : IK10 | Diffusor : ohne Diffusor | Durchverdrahtung : mit 5 Leitern 2,5 mm2 | Vorschaltgerat : 6045/211-120-10 | Gewindeplatte : 2x Kunststoff | Bohrungen : 3 x M25 | beigelegt | Kabel- u. Leitungseinfuhrungen: 2 x M25 ? 7 ? 17 mm | Material Leitungseinfuhrung : Polyamid schwarz | Verschlussstopfen : 2 x M25 x 1,5 | Material Verschlussstopfen : Polyamid schwarz | Sprachen der Dokumentation : Deutsch | Englisch | Sprachen der Schilder : Deutsch | Englisch | Franzosisch | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 6002D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,98*
€ 831,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,98*
€ 821,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,67*
€ 804,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,21*
€ 777,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,51*
€ 725,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.