Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 258627 Verkehrsampel rot 258627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0745810
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     258627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Verkehrsampel | explosionsgeschutzt | Typ : MEXE/C-D-1-0-1-1-5R0 | Gehausematerial : Polycarbonat | Material Linse : Polycarbonat | Anzahl der Lichtfelder : 1 | Farben der Lichtfelder : rot | Leuchtmittel : LED | Bemessungsbetriebsspannung DC : 24,00 V | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex de IIC T6 Db | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tb IIIC T85 ?C | Umgebungstemperatur min. : -60 ?C | Umgebungstemperatur max. : +70 ?C | Betriebstemperatur min. : -60 ?C | Betriebstemperatur max. : +50 ?C | Schutzart (IP) : IP66 | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode MSA
Weitere Suchbegriffe: ampel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.038,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,37*
€ 1.362,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,89*
€ 1.344,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.090,32*
€ 1.297,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,15*
€ 1.266,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,37*
€ 1.235,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.