Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 247079 LED Dauerleuchte Klar 72 cd 247079


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0745377
Hersteller:
     Stahl Schaltgerate
Herst.-Nr.:
     247079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
led dauerleuchte
Optisches Signalgerat LED Dauerleuchte | explosionsgeschutzt | Typ : FX15/B-P-060-C-EN-RN-A-ST-00 -00-00 | Gehausematerial : Polyester (GRP) | glasfaserverstarkt | Gehause Farbe : rot (RAL 3001) | Material Lichthaube : Polycarbonat, prismatisch | Linsenfarbe : Klar | Anzahl der Lampen : 1 | Leuchtmittel : LED | Blitzfrequenz : - | Lichtstarke effektiv : 72 cd | Vorsicherung : - | Bemessungsbetriebsspannung AC : 100,00 - 254,00 V | Toleranz : -10,0 - 10,0 % | Nennstrom bei AC : 0,015 ? 0,031 A | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex d IIB T6 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC 85 ?C Db | Geltungsbereich : Europaische Union (ATEX) | IECEx | Umgebungstemperatur min. : -60 ?C | Umgebungstemperatur max. : +70 ?C | Betriebstemperatur min. : -60 ?C | Betriebstemperatur max. : +50 ?C | Schutzart (IP) : IP66 | Schutzart IP (IEC 60529) : IP66/IP67 | Befestigungsteile : als Zubehor bestellbar | Kabel- u. Leitungseinfuhrungen: als Zubehor bestellbar | Verschlussstopfen : 3 x Staubschutzkappe | Hohe : 239 mm | Breite : 137 mm | Lange : 148,000 mm | Fur weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode FX15A
Weitere Suchbegriffe: dauerlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 940,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,23*
€ 1.253,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,51*
€ 1.244,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,74*
€ 1.199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,16*
€ 1.164,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,79*
€ 1.119,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.