| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0744950 Herst.-Nr.: 225173 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optisches Signalgerät Xenon Blitzleuchte | explosionsgeschützt | Typ : FL6S/C-N-050-R-EN-SF-A-ST-00 -00-00 | Gehäusematerial : Polyester (GRP) | glasfaserverstärkt | Gehäuse Farbe : schwarz | Material Lichthaube : Polycarbonat, prismatisch | Linsenfarbe : Rot | Anzahl der Lampen : 1 | Leuchtmittel : Xenon Blitzröhre | Blitzlicht : 5,0 J | Blitzfrequenz : 1 Hz | Vorsicherung : - | Bemessungsbetriebsspannung AC : 230,00 V | Toleranz : -10,0 - 10,0 % | Nennstrom bei AC : 0,075 A | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex d IIC T6 / T5 / T4 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC 75 °C / 90 °C / 105 °C Db | Geltungsbereich : Europäische Union (ATEX) | IECEx | Umgebungstemperatur min. : -60 °C / -60 °C / -60 °C | Umgebungstemperatur max. : +40 °C / +55 °C / +70 °C | Schutzart (IP) : IP66 | Schutzart IP (IEC 60529) : IP66/IP67 | Befestigungsteile : beigelegt | Kabel- u. Leitungseinführungen: als Zubehör bestellbar | Verschlussstopfen : 2 x Staubschutzkappe | Höhe : 287,5 mm | Breite : 178,5 mm | Länge : 148,000 mm | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode FL6SA |
| | |
| | | |
| | | |
| |