| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0744568 Herst.-Nr.: 161170510 EAN/GTIN: 4041254278483 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 18 W, 2620 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -40 ?C/+55 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?C), Wanne PC satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehause glasfaserverstarktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254278483.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte fur hohe Umgebungstemperaturen und Weittemperaturbereiche. Hochschlagfestes glasfaserverstarktes Polyestergehause und satinierte Abschlusswanne mit hoher Schlagfestigkeit. Mehrteilige unverlierbare Verschlussklammern, davon zwei Sicherheitsverschlusse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und EVG mit Uberlast- und Kurzschlussschutz. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 150,48* | € 181,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,01* | € 188,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,13* | € 206,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 174,84* | € 210,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,51* | € 231,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|