Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze SLS46CI-70.K28-M12 Si-Einstrahl Lichtschranke Sender 50121911


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0736846
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50121911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Typ: 2, IEC/EN 61496, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B, SIL: 1, IEC 61508, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B, Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1:2008, Kategorie: 2, EN ISO 13849, Betriebsreichweite: 5 ... 70 m, Grenzreichweite: 5 ... 80 m, Lichtquelle: LED, infrarot, Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %, Ansprechzeit: 2,5 ms, Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig, Bauform: kubisch, Abmessung: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,36*
€ 110,90*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,02*
€ 113,84*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,85*
€ 116,24*
€ 5,46*
ab € 107,75*
€ 126,85*
Frei Haus
ab € 112,21*
€ 131,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50109545
ab € 240,52*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,92*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 15,79*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,83*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,64*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,55*
Zubehör
Leuze electronic
50122798
ab € 46,23*
Zubehör
Leuze electronic
50129659
ab € 549,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,37*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,10*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.