| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0732926 Herst.-Nr.: 664045 EAN/GTIN: 4043544731777 |
| |
|
| | |
| Flexibler filigraner Stromschienenstrahler mit leicht konusförmigem Lichtkopf, Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz, Acrylschutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter mit integriertem Betriebsgerät Leuchtmittel: LED Spot | 940 | CRI 90 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 854615 Systemleistung: 18.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1460 lm Systemeffizienz: 81.11 lm/W Moduleffizienz: 138.79 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.5/19.5 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 15° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Durchmesser Lichtkopf: 66 mm Abmessungen (LxBxH): 231 x 66 x 96 mm Gewicht: 0.460 kg |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,44* | € 147,65* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 119,51* | € 148,28* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 122,45* | € 151,85* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,61* | € 153,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 132,73* | € 164,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|