Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46271 LED Taschenlampe 34x145mm,600Lm 5000K IPX4 180 Meter +/-3Stunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0720199
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46271
EAN/GTIN:
     4034451462717
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED Taschenlampe 34x145mm Aluminium schwarz, mit Zoomfunktion, notlichtgeeignet, IP67, Schutzklasse III, 3,7V, 6W, mitCREE XPG3 LED-Chip kann in 3 Positionen eingestellt werden, 100%, 20% und SOS, staubgeschutzt, fremdkorper- und spritzwassergeschutzt (IPX4), tageslichtwei? (5.000K), Reichweite 180 m, ca. 3 h Leuchtdauer (bei 100%), Betrieb mit Lithium-Ionen-Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,78*
€ 36,77*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,52*
€ 46,07*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.