| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0719369 Herst.-Nr.: 18083 EAN/GTIN: 4034451180833 |
| |
|
| | |
| Entkeimungslampe 28x112mm Spektrum 254 nm, effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemie, Luft, Wasser- und Oberflachenentkeimung, UVC-Strahlungsleistung 200-280 nm: 1,9 W, HNS S/E 7W 2G7 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionslampe, Entkeimungslampe, Teichklärer, UV-C Lampe, UVC Lampe, Energiesparlampe 2G7, Energiesparlampe Sockel 2G7, Kompaktleuchtstofflampen 2G7, Kompaktleuchtstofflampen Sockel 2G7, 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, osram entkeimungslampe 2g7, energiesparlampe mit stecksockel, 2g7 sockel 7w |
| | |
| |