Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0695094 Herst.-Nr.: BMXDRA0804T EAN/GTIN: 3595864082202 |
| |
|
| | |
| Dieses digitale Relais-Ausgangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Eingangs-/Ausgangs- und Kommunikationsmodulen, Netzteilen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 8 isolierten Relaisausgängen, Schließer, und wird mit 100 bis 150 V DC versorgt. Dieses robuste Produkt kann in einem erweiterten Temperaturbereich von -25°C bis +70°C/-13°F bis 158°F eingesetzt werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie den Ersatzteilbestand sowie die Wartungs- und Schulungskosten reduzieren. Es bietet eine elektrische Lebensdauer von 100000 Zyklen und eine mechanische Lebensdauer von 20 Millionen Zyklen. Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse IP20 und bietet eine MTBF von 2.797.828 Stunden. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen unserer Kunden aus den Bereichen Smart Infrastructure, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Rechenzentren und Energieerzeugung. Dieses Produkt ist von CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA und der Handelsmarine zertifiziert und erfüllt die Normen EN 61000-6-5, EN 61850-3 und EN 61131-2. Dieses Modul ist kompatibel mit Modicon M340, M580 (Lokale oder Remote-E/A) SPSen mit einem 20-poligen Käfig-, Schraubklemmen- oder abnehmbaren Federklemmenblock. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,64* | € 333,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 297,95* | € 338,87* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 343,69* | € 390,65* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 358,16* | € 406,85* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 358,51* | € 406,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|