Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0683693 Herst.-Nr.: VW3A4568 EAN/GTIN: 3389119207874 |
| |
|
| | |
| Diese Netzdrossel ist eine Option fur drehzahlvariable Antriebe der Altivar-Reihe. Sein Nennstrom ist gleich 300A. Es bietet einen verbesserten Schutz gegen Uberspannungen auf der Netzversorgung und tragt zur Verringerung der harmonischen Verzerrung des vom Umrichter erzeugten Stroms bei. Die Schutzart ist IP00. Es hat einen Induktivitatswert von 0,085mH. Er wiegt 46 kg und hat die folgenden Abmessungen: 320 mm breit, 385 mm hoch, 210 mm tief. Seine Verwendung wird besonders empfohlen bei enger Parallelschaltung mehrerer Umrichter, bei Netzversorgung mit erheblichen Storungen durch andere Gerate (Interferenzen, Uberspannungen). Sowie bei Netzversorgung mit Spannungsungleichgewicht zwischen den Phasen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 806,47* | € 869,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 993,36* | € 1.065,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.054,06* | € 1.135,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.407,69* | € 1.535,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|