Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0681192 Herst.-Nr.: 48660 EAN/GTIN: 3303430486602 |
| |
|
| | |
| MasterPact NW-DC ist die bewahrte Generation von offenen Leistungsschaltern bis 4000 A, die fur Gleichstromnetze ausgelegt sind und die neueste Technologien beinhalten. Den MasterPact NW-DC gibt es fur Betriebsstrome mit 1000A, 2000A und 4000A bei einer Betriebsspannung von 500VDC (Typ N) bis max. 900VDC (Typ H) Er ist in Festeinbau oder Einschubtechnik, als Leistungsschalter oder Lasttrennschalter konfigurierbar. Das integrierbare Schutzgerat MicroLogic 1.0 kann mit einer Vielzahl von Funktionen und Zubehor ausgestattet werden Masterpact NW10NDC-D 1000A 4P Icu 85kA bei 500VDC Version D Grundschalter Einschub ohne Micrologic |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8.943,29* | € 9.185,29* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 9.045,16* | € 9.286,91* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10.807,52* | € 11.043,08* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 12.654,72* | € 12.880,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|