Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0672341 Herst.-Nr.: 6000106 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stromschienen-Abgangskasten AKM 806-250 fur Schienenverteiler System Siemens BD-2Messgerat: UMG 806 ohne Display-SichtfensterEthernet-Schnittstelle: 1x RJ45RS485-Schnittstelle: 2x M12Messgerat-Absicherung: Schutzschalter Sicherung Lastseite: NH-Sicherung-Lasttrennschalter,max. Absicherung 250 A (Sicherungen nicht im Lieferumfang)Strommessung: 4x Wandler 250A/5A Kl.1, 3 Phasen + NFehlerstrommessung: Wandler CT-AC RCM 80Nzur Messung von Differenzstromen Typ ATemperaturmessung: 1x PT100Ma?e Abgangskasten: ( B x H x T ) ca. 662 x 406 x 202 mm?Hinweis: Optionen mussen immer zusammen mit dem Grundgerat bestellt werden, eine spatere Nachrustung ist nicht moglich. |
| | |
| | | |
| |