Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0672334 Herst.-Nr.: 6000101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stromschienen-Abgangskasten AKM 96RME-125 fur Schienenverteiler System Siemens BD-2Messgerat: UMG 96RM-E mit Sichtfenster fur DisplayEthernet-Schnittstelle: 1x RJ45RS485-Schnittstelle: 2x M12Messgerate-Absicherung: Schutzschalter Sicherung Lastseite: NH-Sicherungshalter 3phasig, max. Absicherung 125 A (Sicherungen nicht im Lieferumfang)Strommessung: 4x Wandler 150A/5A Kl.1, 3 Phasen + NFehlerstrommessung: Wandler CT-AC RCM 35N zur Messung von Differenzstromen Typ ATemperaturmessung: 1x PT100Ma?e Abgangskasten: ( B x H x T) ca. 530 x 310 x 100 mm?Hinweis: Optionen mussen immer zusammen mit dem Grundgerat bestellt werden, eine spatere Nachrustung ist nicht moglich. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.321,65* | € 2.516,71* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 2.321,30* | € 2.517,65* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2.873,55* | € 3.085,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|